Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht GIII 3mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schweißdraht GIII 3mm
Schweißdraht GIII 3mm
Artikel-Nr.:
     214G-4330816925553
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816925553
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Massivdrahtelektrode
Schweißstab, verkupfert, G III • Gasschweißstab für das Verbindungsschweißen von Blechen und Rohren im Behälter- und Rohrleitungsbau • Die Spaltüberbrückbarkeit ist gut, deshalb einfach zu verarbeiten • Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm Normbezeichnungen: • Werkstoff Nr.: 1.6215; EN 12536: 0-III; Qualität G III
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Kilogramm
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 9,22*
6 Tage
100
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 7,77*
€ 9,25*
1 Tag
100
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 7,86*
€ 9,35*
1 Tag
100
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 7,91*
€ 9,44*
Lager 214
100
25
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 8,18*
€ 9,93*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 9,93*
€ 11,82
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 9,57*
€ 11,39
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 8,86*
€ 10,54
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 8,57*
€ 10,20
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 8,48*
€ 10,09
pro Kilogramm
ab 12500 Kilogramm
€ 8,18*
€ 9,73
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 248,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.