Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißdraht GIII 3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißdraht GIII 3mm
Schweißdraht GIII 3mm
Artikel-Nr.:
     4012-139497
Hersteller:
     ALUNOX
Herst.-Nr.:
     4330816925553
EAN/GTIN:
     4330816925553
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Massivdrahtelektrode
Schweißstab verkupfert G III

• Gasschweißstab für das Verbindungsschweißen von Blechen und Rohren im Behälter- und Rohrleitungsbau
• Die Spaltüberbrückbarkeit ist gut, deshalb einfach zu verarbeiten
• Im Stulpkarton zu 25 kg, Länge 1000 mm

Normbezeichnungen:
• Werkstoff Nr.: 1.6215; EN 12536: 0-III; Qualität GIII

Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
3 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 188,58*
€ 233,21*
8 Tage
4
Frei Haus
ab € 195,01*
€ 234,08*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 196,21*
€ 236,40*
3 Tage
12
€ 6,99*
ab € 198,57*
€ 239,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 187,35*
€ 240,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,40*
€ 281,316
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,30*
€ 270,487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,42*
€ 253,9698
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 205,07*
€ 244,0333
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 196,21*
€ 233,4899
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 7,8484* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.