Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer 40 x 90/ 50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer 40 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 40 x 90/ 50mm FORTIS
Forstnerbohrer 40 x 90/ 50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214G-4317784790840
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790840
EAN/GTIN:
     4317784790840
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
astlochbohrer 40mm
Forstnerbohrer WS • Zentrierspitze präzisionsgeschliffen • Gezahnte Umfangschneiden und zwei Hauptschneiden • Abgesetzter zylindrischer Schaft • DIN 7483 G • Zum Bohren von Sacklöchern, für Randbohrungen sowie für schräg angesetzte Bohrungen in Weich- und Hartholz, beschichtete und unbeschichtete Spanplatte sowie Sperrholz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gesamtlänge:
90 mm
Schaftlänge:
40 mm
Bohrer-Ø:
40 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: forstner bohrer, Holzbohrer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,17*
€ 18,44*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 13,15*
€ 18,45*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,22*
€ 18,62*
€ 5,90*
ab € 12,87*
€ 19,22*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 15,16*
€ 21,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.