| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784780957 Herst.-Nr.: 4317784780957 EAN/GTIN: 4317784780957 |
| |
|
| | |
| Topfbürste • Gehärteter Stahldraht, gezopft • Für schwere Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Gewinde: | M14 | max. Drehzahl: | 8500 min-1 | Bürsten-Ø: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,00* | € 8,11* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,97* | € 8,62* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,00* | € 8,64* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,10* | € 8,78* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,06* | € 10,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|