Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topfzopfbürste Stahldraht100x0,5 mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Topfzopfbürste Stahldraht100x0,5 mm FORTIS
Topfzopfbürste Stahldraht100x0,5 mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736377
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784780957
EAN/GTIN:
     4317784780957
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste gezopft 100mm m14
Topfbürste, Stahldraht gezopft

• Stahldraht, gezopft
• Für schwere Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung großer Flächen

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
100 mm
Besatzstärke:
0,5 mm
Gewinde:
M14
max. Drehzahl:
8500 min-1
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784780957
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, 4317784780957, Bürste, Bürsten, Topfzopfbürste, Topfzopfbürsten
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
10
Frei Haus
ab € 6,02*
€ 7,96*
Lager 4012
43
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 8,38*
1 Tag
43
1
€ 7,90*
ab € 5,99*
€ 8,41*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,10*
€ 8,54*
5 Tage
43
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 8,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.