| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4317784189842 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784189842 |
| |
|
| | |
| Leichtbauplattenstift, nach DIN 1144, galvanisch verzinkt, Pakete à 2,5 kg Hinweis: Ausführung mit runder oder eckiger Scheibe nach Wahl des Herstellers. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Abmessung: | 3,4 x 100 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leichtbauplattenstifte 3,4 x 8, Bauplattenstifte, Nagel, Drahtstift, DIN, 1144, Nägel, verzinkt, Leichtbauplattenstifte, Plattenstifte, Bauplattenstift, Plattenstift, DIN 1144 Leichtbauplattenstift, Leichtbauplattenstift DIN 1144, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 4,312* | € 5,912* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,941* | € 20,381* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,10* | € 26,91* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,30* | € 28,71* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 22,90* | € 31,4245* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 4,58* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|