| |
|
| Artikel-Nr.: 223-3190573 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784189842 |
| |
|
| | |
| CAB FASTENING Leichtbauplattenstifte DIN 1144 3,4X100 galvanisch verzinkt (VE5X2,5kg) Leichtbauplattenstifte nach DIN 1144, galvanisch verzinkt, Pakete à 2,5 kg • Ausführung mit runder oder eckiger Scheibe nach Wahl des Herstellers Weitere Informationen: | | Abmessung: | 3,4 x 100 mm | Paketinhalt: | 2,5 kg | Marke: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 5 | | pro Kilogramm | € 8,50* | ab € 4,322* | € 5,902* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,931* | € 20,211* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 20,10* | € 26,70* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,16* | € 28,67* | | | | | | | | 20 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 25,27* | € 28,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 5 Kilogramm ( entspricht € 29,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|