Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 4,2 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 4,2 mm ca 25,0 kg
Eisendraht verzinkt 4,2 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784014120
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014120
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Draht-Ø:
4,2 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
Länge pro Ring ca.:
230 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Weidezaundraht, Bindedraht, Draht, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
250
25
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,04*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,73*
€ 2,30*
2 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 1,74*
€ 2,33*
2 Tage
225
25
€ 8,50*
ab € 1,93*
€ 2,55*
Lager 214
250
25
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 10,94*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 10,94*
€ 13,02
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 10,47*
€ 12,46
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 9,99*
€ 11,89
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 9,95*
€ 11,84
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 9,65*
€ 11,48
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 2,17*
€ 2,58
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 2,01*
€ 2,39
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 273,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.