Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 4,2 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 4,2 mm ca 25,0 kg
Eisendraht verzinkt 4,2 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     4012-130431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784014120
EAN/GTIN:
     4317784014120
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Draht-Ø:
4,2 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25 kg
Länge pro Ring ca.:
230 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,06*
Lager 4012
nicht lagernd
25
€ 6,90*
ab € 1,49*
€ 2,06*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 1,74*
€ 2,32*
44 Tage
nicht lagernd
25
€ 8,50*
ab € 1,93*
€ 2,54*
3 Tage
nicht lagernd
25
€ 35,99*
ab € 1,94*
€ 2,55*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 2,06*
€ 2,45
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 1,97*
€ 2,34
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 1,89*
€ 2,25
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 1,83*
€ 2,18
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 1,75*
€ 2,08
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 1,49*
€ 1,77
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 51,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.