Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht verzinkt 2,0 mm ca 25,0 kg


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Eisendraht verzinkt 2,0 mm ca 25,0 kg
Eisendraht verzinkt 2,0 mm ca 25,0 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784014083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784014083
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Draht-Ø:
2,0 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
25,0 kg
Länge pro Ring ca.:
1014 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Weidezaundraht, Bindedraht, Draht, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1750
25
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,68*
1 Tag
1750
25
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 2,90*
2 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 2,5792*
€ 3,3092*
2 Tage
43750
25
€ 4,95*
ab € 2,6252*
€ 3,3652*
Lager 214
1750
25
Frei Haus
ab € 2,65*
€ 11,75*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kilogramm
€ 11,75*
€ 13,98
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 11,23*
€ 13,36
pro Kilogramm
ab 125 Kilogramm
€ 10,76*
€ 12,80
pro Kilogramm
ab 250 Kilogramm
€ 10,60*
€ 12,61
pro Kilogramm
ab 500 Kilogramm
€ 10,27*
€ 12,22
pro Kilogramm
ab 625 Kilogramm
€ 2,84*
€ 3,38
pro Kilogramm
ab 75000 Kilogramm
€ 2,65*
€ 3,15
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 25 Kilogramm ( entspricht € 293,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.