Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 3,0/3,1 mm a 5,0/a 10,0kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 3,0/3,1 mm a 5,0/a 10,0kg
Eisendraht geglüht 3,0/3,1 mm a 5,0/a 10,0kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784013949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013949
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Draht-Ø:
3,1 mm
Ring-Ø:
600 mm
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
Länge pro Ring ca.:
84 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Eisendrähte, Stahldraht, Bindedraht, Drähte, Draht, Rödeldraht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
139
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,20*
2 Tage
140
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,08*
€ 26,34*
6 Tage
119
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,40*
€ 26,62*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,13*
€ 27,04*
Lager 214
150
pro Packung
€ 4,30*
ab € 24,95*
€ 35,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,06*
€ 41,7214
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,60*
€ 41,174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,96*
€ 38,0324
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Packung
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 2,495* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.