Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 3,1 mm a 10,0 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 3,1 mm a 10,0 kg
Eisendraht geglüht 3,1 mm a 10,0 kg
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784013949
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013949
EAN/GTIN:
     4317784013949
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, geglüht
Weitere Informationen:
Gewicht:
10 kg Rg.
Ø:
3,1 mm
1000 m wiegen ca.:
59,20 kg
Gewicht pro Ring:
10,0 kg
ca. Gewicht pro 1000 m:
59,20 kg
Ausführung Stärke/Gewicht:
3,1/10,0 mm/kg
Weitere Suchbegriffe: Drähte, Draht, Eisendrähte
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
122
pro Packung
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 26,19*
2 Tage
122
pro Packung
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 26,33*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,27*
€ 26,61*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 18,05*
€ 27,03*
4 Tage
122
pro Packung
€ 6,99*
ab € 24,20*
€ 33,23*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,72*
€ 29,4168
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
1 Packung enthält 10 Kilogramm (ab € 1,927* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.