Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg
Eisendraht geglüht 1,6 mm a 5,0 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784013918
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013918
Suchbegriffe:
Eisendraht
Spanndraht
spanndraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Draht-Ø:
1,6 mm
Ring-Ø:
300 mm
Gewicht pro Ring:
5,0 kg
Länge pro Ring ca.:
371 m
Weitere Suchbegriffe: Metalldraht, Bindedraht, Draht, Rödeldraht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,90*
ab € 57,80*
€ 75,67*
2 Tage
199
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,81*
€ 77,63*
7 Tage
202
pro Packung
Frei Haus
ab € 61,06*
€ 77,96*
13 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 62,32*
€ 79,60*
Lager 214
220
pro Packung
€ 4,30*
ab € 79,86*
€ 104,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,82*
€ 124,7358
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,92*
€ 122,4748
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,13*
€ 114,3947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,62*
€ 110,2178
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,45*
€ 108,8255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,86*
€ 95,0334
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 3,1944* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.