Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisendraht geglüht 1,2 mm a 2,5 kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eisendraht geglüht 1,2 mm a 2,5 kg
Eisendraht geglüht 1,2 mm a 2,5 kg
Artikel-Nr.:
     214G-4317784013895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784013895
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Eisendraht, blank, geglüht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Litauen
Draht-Ø:
1,2 mm
Ring-Ø:
300 mm
Gewicht pro Ring:
2,5 kg
Länge pro Ring ca.:
282 m
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Eisendraht, Spanndraht, spanndraht, Metalldraht, Eisendrähte, Stahldraht, Drähte, Draht, Rödeldraht, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 3,50*
€ 4,76*
2 Tage
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 75,67*
7 Tage
23
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,67*
€ 75,99*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 60,37*
€ 77,63*
Lager 214
23
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 77,15*
€ 101,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,87*
€ 121,2253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,89*
€ 111,7291
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,21*
€ 108,5399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,11*
€ 104,8509
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 86,97*
€ 103,4943
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 84,52*
€ 100,5788
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 77,15*
€ 91,8085
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 3,086* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.