| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA56170-00004 Herst.-Nr.: 56170-00004 EAN/GTIN: 4042448388650 |
| |
|
| | |
| - Das tesa doppelseitige Klebeband universal ist für eine große Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar.
- Sicherer und permanenter Halt, multifunktional einsetzbar beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten
- leicht von Hand einreißbar
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.0900 kg | lösungsmittelfrei: | ja | Marke: | Tesa | Rollenlänge: | 5 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Bodenheizung, Fußbodenheizung, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa packband 50mm, pp-klebeband, tesa pp-klebeband, Befestigungsband56170, Doppel, DoppelKlebeband, Klebeband |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,71* | € 2,33* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,74* | € 2,40* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,78* | € 2,44* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,79* | € 2,44* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,97* | € 2,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,348* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|