Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal D874/00 150mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal D874/00 150mm HP
Haarlineal D874/00 150mm HP
Haarlineal D874/00 150mm HP
Haarlineal D874/00 150mm HP
Artikel-Nr.:
     214G-4029713213893
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     0512104
EAN/GTIN:
     4029713213893
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
helios-preisser haarlineal
haarlineal
Haarlineal • DIN 874 Blatt 2, GG 00 • Spezialstahl • Mit Handwärmeschutz • Einseitig spitzer Auslauf • Haarmesskante blendfrei brüniert Lieferung: Im Kunstlederetui.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Länge:
150 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: haarlineal 150mm, Präzisionslineal, Lineal, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,24*
€ 17,88*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,25*
€ 18,50*
7 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 14,29*
€ 19,94*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,25*
€ 20,84*
Lager 214
3
1
€ 4,30*
ab € 14,71*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.