| |
|
| Artikel-Nr.: 1498P-14512-0512104 Herst.-Nr.: 0512104 EAN/GTIN: 4029713213893 |
| |
|
| | |
| Haarlineal DIN 874/00 150mm Weitere Informationen: | | Genauigkeitsklasse: | 0 | Norm: | DIN874 | Werkstoff: | Spezialstahl | Länge_2: | 150 m | Querschnitt: | 22x6 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: haarlineal 150mm, 0512104, 4029713213893, Haarlineale, Lineal, Lineale, DIN874/00, HELIOS-PREISSER, Helios, Preisser |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,25* | € 17,92* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,49* | € 18,40* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,22* | € 18,40* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,21* | € 19,75* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,75* | € 20,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|