Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Mittelband D16 x300mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustür-Mittelband D16 x300mm hell verz.
Haustür-Mittelband D16 x300mm hell verz.
Haustür-Mittelband D16 x300mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     214G-4011338218612
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1213000
EAN/GTIN:
     4011338218612
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Haustür-Mittelband • Mittelschwer • Enden gerade • Für Dornstärke 16 mm • Material Rolle 45 x 6 mm • Material Band 40 x 5 mm • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Abmessung:
300 x 40 mm
Rollenlänge:
45 mm
für Dornstärke:
16 mm
Maß Y:
105 mm
Rollenstärke:
6 mm
Abstand Mitte Band-Mitte Rolle:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, Band, für, Haustüren, Haustürmittelband, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
208
1
€ 6,95*
ab € 6,89*
€ 9,83*
2 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,86*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 14,88*
2 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 10,73*
€ 15,17*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 11,27*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.