Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustür-Mittelband D16 x300mm hell verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustür-Mittelband D16 x300mm hell verz.
Haustür-Mittelband D16 x300mm hell verz.
Artikel-Nr.:
     6C8MS-787102
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1213000
EAN/GTIN:
     4011338218612
Suchbegriffe:
Fenster Kreuzband
Fensterkreuzband
Kreuzband
Kreuzscharnier
Haustür-Mittelband

• Mittelschwer
• Enden gerade
• Für Dornstärke 16 mm
• Material Rolle 45 x 6 mm
• Material Band 40 x 5 mm
• Oberfläche: hell verzinkt

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Abmessung:
300 x 40 mm
Rollenlänge:
45 mm
Maß Y:
105 mm
Rollenstärke:
6 mm
Abstand Mitte Band-Mitte Rolle:
105 mm
für Dornstärke:
16 mm
Herstellerartikelnummer:
1213000
Herstellername:
Pollmann & Sohn GmbH & Co. KG
Markenname:
Pollmann
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Mittel Band, Mittelbänder, 4011338218612, Band, für, Haustüren, Haustürmittelband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
173
1
€ 6,95*
ab € 6,47*
€ 9,17*
Lager 6C8MS
12
10
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,81*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 10,53*
€ 14,84*
2 Tage
12
1
€ 8,50*
ab € 10,73*
€ 15,12*
1
€ 5,90*
ab € 10,09*
€ 15,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 138,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.