Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraub-Haken DII D16 mm hell verz./weit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraub-Haken DII D16 mm hell verz./weit
Aufschraub-Haken DII D16 mm hell verz./weit
Aufschraub-Haken DII D16 mm hell verz./weit
Aufschraub-Haken DII D16 mm hell verz./weit
Artikel-Nr.:
     214G-4011338190581
Hersteller:
     Pollmann & Sohn
Herst.-Nr.:
     1050160
EAN/GTIN:
     4011338190581
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Aufschraub-Haken DII • Zum Aufschrauben • Weiter Dornabstand • Oberfläche: hell verzinkt
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ausführung:
16-mm-Dorn
Material:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Plattenlänge:
116 mm
Plattenbreite:
40 mm
Abstand Platte und Dorn:
25 mm
Plattenstärke:
4,5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,82*
2 Tage
123
1
€ 8,50*
ab € 2,68*
€ 4,24*
4 Tage
113
20
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,96*
2 Tage
113
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,39*
Lager 214
32
1
€ 4,30*
ab € 3,76*
€ 5,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.