Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haken D2 16 Abst. 25 mm, hell verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pollmann Logo
Artikel-Nr.:
     2841-1050160
Hersteller:
     POLLMANN Baubeschläge
Herst.-Nr.:
     1050160
EAN/GTIN:
     4011338190581
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Pollmann Kloben auf Platte mit weitem Dornabstand. Zum Aufschrauben auf Holz oder Mauerwerk, passend zu Ladenbändern, Winkelbändern und Mittelbändern
Weitere Informationen:
Material:
Stahl roh
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Länge:
116 mm
Breite:
40 mm
Materialstärke:
4.5 mm
Durchmesser:
16 mm
Abstand Platte Dorn:
25 mm
Anzahl Lochungen:
6
Maß Lochungen:
Ø 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Fenster Plattenkloben, Platten Kloben, Plattenkloben, aufschraub-haken feuerverzinkt, aufschraub haken, Haken zum Aufschrauben, Haken, Kloben zum Aufschrauben, Kloben, Plattenhaken, Pollmann
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2841
300
1
€ 6,95*
ab € 1,71*
€ 2,82*
1 Tag
123
1
€ 8,50*
ab € 2,68*
€ 4,24*
1 Tag
113
20
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,96*
1 Tag
113
1
€ 6,90*
ab € 3,49*
€ 5,39*
6 Tage
32
1
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2841
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2841
Versand: Lager 2841
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2841
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.