| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4009076905062 Herst.-Nr.: 6905061 EAN/GTIN: 4009076905062 |
| | |
|
| | |
| Hochleistungs Keramikpaste Eigenschaften: • Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert 2400 N) • Nicht leitend • Verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß Einsatzbereiche: • Geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc. Technische Daten: • Geruch: neutral • Dichte bei +20 °C: 1,26 g/cm³ • Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +35 °C • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +1400 °C Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 200 ml | Gebinde: | Kartusche |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,60* | € 15,59* | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 5,50* | ab € 12,74* | € 15,66* | | | | | 25 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 12,72* | € 15,73* | | | | | 26 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 13,04* | € 15,99* | | | | Lager 214 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,35* | € 21,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 126,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|