Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 6905061 Hochleistungskeramikpaste weiß 200 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 6905061 Hochleistungskeramikpaste weiß 200 ml
CARAMBA 6905061 Hochleistungskeramikpaste weiß 200 ml
CARAMBA 6905061 Hochleistungskeramikpaste weiß 200 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001090998
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     6905061
EAN/GTIN:
     4009076905062
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikpaste
keramikpaste
Hochleistungskeramikpaste weiß 200 ml Pinseldose CARAMBA universell einsetzbare Montage- und Antifestbrennpaste · zur Trennung und Montage von metallischen Verbindungen · temperaturbeständig von -20°C bis +1.400 °C · für höchste Beanspruchung (VKA-Wert 2400N) · nicht leitend · verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß · geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc. · extrem haft- und abschleuderfest · heiß- und kaltwasserbeständig · frei von Silikonen, Metallen, Graphit, Molybdändisulfid, schwefelhaltigen Zusätzen · Hinweis: Keramikpaste nicht als Lagerfett benutzen! Nicht mit anderen Schmierstoffen mischen! Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß · Temperaturbeständigkeit: (Schmierung/Trennung) -20 bis +150 / +1500 °C
Weitere Informationen:
eClassID:
23060102
HerstellerNr:
6905061
Werksnummer:
4000349431
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
45,00
Höhe netto mm:
240,00
Gewicht netto Kg:
0,350000
Gewicht brutto Kg:
0,350000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Hochleistungskeramikpaste

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
60
6
€ 5,99*
ab € 12,43*
€ 15,33*
5 Tage
30
6
€ 4,79*
ab € 12,60*
€ 15,39*
2 Tage
81
6
€ 5,45*
ab € 12,73*
€ 15,48*
2 Tage
81
6
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 15,54*
Lager 1955
81
6
€ 5,99*
ab € 13,00*
€ 16,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 97,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.