| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4006341704818 Herst.-Nr.: 87710712 EAN/GTIN: 4006341704818 |
| |
|
| | |
| SteelCraft 2-fach Steckdose IP 44 • Spritzwassergeschützt, IP 44 • 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel • 3 Befestigungsarten: - A: Anschraubsockel: für massive Untergründe, Terrassen, Mauern, Wege und Steinplatten - B: Erdspieß: für feste Bodenarten: Rasenflächen, planierte Böden, etc. - C: Einschlaghülsenadapter 70 x 70 mm: für weiche Böden: Sand, Beete, etc. • Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm² Erdleitung • Nichtrostende Metallausführung • Für den Außenbereich • Technische Daten: 230 V~; 3500 W • Abmessungen (BxHxT): ca. 165 x 565 x 165 mm Kein Lagerartikel! Beschaffung erfolgt kurzfristig. Beachten Sie die VE! Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, rev ritter gartensteckdose, Garten-Steckdosen, Garten-Steckdosen-Verteiler, Steckdosenpfosten, Garten-Steckdose-Kombination, Steckdosepfosten, Garten-Steckdose-Verteilr, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 47,37* | € 61,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,08* | € 68,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,61* | € 68,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,3259* | € 72,0459* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,27* | € 75,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|