| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006341704818 Herst.-Nr.: 4006341704818 EAN/GTIN: 4006341704818 |
| |
|
| | |
| 4006341704818 SteelCraft 2-fach Steckdose IP 44 - Spritzwassergeschützt, IP 44 - 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel - 3 Befestigungsarten: A: Anschraubsockel: für massive Untergründe, Terrassen, Mauern, Wege und Steinplatten B: Erdspieß: für feste Bodenarten: Rasenflächen, planierte Böden, etc. C: Einschlaghülsenadapter 70 x 70 mm: für weiche Böden: Sand, Beete, etc. - Leitungseinführungen für bis zu 1,5 mm² Erdleitung - Nichtrostende Metallausführung - Für den Außenbereich - Technische Daten: 230 V~, 3500 W - Abmessungen (BxHxT): ca. 165 x 565 x 165 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, rev ritter gartensteckdose, 4006341704818, REV Ritter, Garten-Steckdosen, Steckdosenpfosten, SteelCraft 2-fach Steckdose, 28585218, 0, 28585206, 28585112, Elektroinstallation, 28584211, Haus und Garten, 1 2-fach Steckdose ohne Zuleitung SteelCraft Beschaffungsartikel, SteelCraft 2-fach Steckdose IP 44, Spritzwassergeschützt, IP 44, 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Klappdeckel, 3 Befestigungsarten:, A: Anschraubsockel: für massive Untergründe, Terrassen, Mauern, Wege und Steinplatten, B: Erdspieß: für feste Bodenarten: Rasenflächen, planierte Böden, etc, C: Einschlaghülsenadapter 70 x 70 mm: für weiche Böden: Sand, Beete, Leitungseinführungen für bis zu 1, 5 mm² Erdleitung, Nichtrostende Metallausführung, Für den Außenbereich, Technische Daten: 230 V~, 3500 W, Abmessungen (BxHxT): ca. 165 x 565 x 165 mm, Garten-Steckdosen-Verteiler, Steckdo |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 46,96* | € 61,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,15* | € 68,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,35* | € 68,64* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 55,42* | € 72,51* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,62* | € 74,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|