Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BHO18BL-0 AKKU-HOBEL XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4935464988
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935464988
EAN/GTIN:
     4058546229337
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Bürstenloser und leistungsstarker Akku-Hobel mit 82 mm Hobelbreite PATENTIERT – AEG arbeitet mit einer einzigen V-Nut in der Mitte der Bodenplatte: Individuell einstellbare Tiefe für leichtes Anfasen und exakte Führung Stufenlos einstellbare Spanabnahme und Spantiefe Automatischer Standbügel schützt die Oberfläche des Werkstücks vor unbeabsichtigten Beschädigungen Stabile Druckguss-Bodenplatte und HSS-Spiralmesser für feinen Schnitt und schnelles Arbeiten Integrierte Staubabsaugung und Anschluss für Staubbeutel oder Absaugsystem (beidseitig) Integrierte Ladestandsanzeige Handgriff und Zusatzhandgriff mit Softgrip-Auflage
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Bezeichnung Modellvariante:
BHO18 BL-0
By system new:
18v PROLITHIUM-ION™
By technology:
Brushless
Geliefert in:
im Karton
Gewicht mit Akku [kg]:
3,32
Leerlauf_Drehzahl [Umin]:
14.300
PackagingLength:
0.36 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.2 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.21 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
3.6 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: BHO18BL-0 AKKU-HOBEL XXX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,56*
€ 277,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,58*
€ 257,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,47*
€ 223,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.