Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polierschwamm weich 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214E-MIL4932430451
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4932430451
EAN/GTIN:
     4002395381128
Suchbegriffe:
Haftpolierschwamm
Klettschwamm
Polierschwamm
aeg & milwaukee polierschwamm
AEG Polierschwamm weich 150mm
Weitere Informationen:
Bezeichnung Modellvariante:
Polishing sponge- soft
PackagingLength:
0.251 m
PackagingLengthUnit:
MTR
PackagingWidth:
0.2 m
PackagingWidthUnit:
MTR
PackagingHeight:
0.057 m
PackagingHeightUnit:
MTR
GrossWeight:
0.045 kg
GrossWeightUnit:
KGM
Menge:
1
Weitere Suchbegriffe: haftpolierschwamm, Polierschwamm weich 150mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.