Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasthebemagnet TML 1000 max. Tragkraft 1000kg B118xT470xH335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lasthebemagnet TML 1000 max. Tragkraft 1000kg B118xT470xH335 mm
Lasthebemagnet TML 1000 max. Tragkraft 1000kg B118xT470xH335 mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830901192
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     41700
EAN/GTIN:
     4030266328507
Suchbegriffe:
Lasthebemagnet
lasthebemagnet 1000kg
lasthebemagnet
alfra lasthebemagnet
Lasthebemagnet TML 1000 • Lastwirbel: 360° dreh- und schwenkbar • Magnet-Haftfläche: gehärtete, TiN-beschichtete • Kompaktes Magnetfeld und manuell zu betätigen • Haftkraft: auch auf dünnen Materialien unter 10 mm • Betriebstemperatur: –10 °C bis +60 °C • Einhandbedienung (im Stahlträger möglich) • Magnethaftfläche L x B: 386 x 94 mm • Magnetfläche: Länge 386 mm x Breite 94 mm • Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1-Sicherheitsfaktor): 1000 kg • Abrisskraft: 3400 kg (ab 12 mm Stahl S235) Hinweis: Angegebene Tragkraft zuzüglich 3-fachem Sicherheitsfaktor im Hebebetrieb = die Kraft, die zum Abreißen des Bleches führt, muss einem Dreifachen der maximalen Hebekraft entsprechen. • Gehärtete, TiN-beschichtete Magnet-Haftfläche • Einhandbedienung („im“ Stahträger möglich) Max. Tragfähigkeit (auf Flachmaterial bei 3:1 Sicherheitsfaktor): 1000 kg Magnethaftfläche LxB: 386x94 mm Info: Angegebene Tragkraft zuzüglich 3-fachem Sicherheitsfaktor im Hebebetrieb = die Kraft, die zum Abreißen des Bleches führt, muss einem Dreifachen der maximalen Hebekraft entsprechen.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Maße B x T x H:
195 x 470 x 335 mm
Abrisskraft:
3400 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnet, Hebegerät, Hebemagnet, 7830901192, 30901192
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.451,15*
€ 1.548,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,08*
€ 1.548,03*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.463,89*
€ 1.555,51*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.491,62*
€ 1.580,81*
Lager 214
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.531,18*
€ 1.709,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.709,80*
€ 2.034,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.685,05*
€ 2.005,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.603,53*
€ 1.908,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,50*
€ 1.881,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.545,15*
€ 1.838,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.531,18*
€ 1.822,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.