Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belagbrücke 2,85m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belagbrücke 2,85m
Belagbrücke 2,85m
Belagbrücke 2,85m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035209001905
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1241285
EAN/GTIN:
     4035209001905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst
Belegbrücke

• Ausführung
Aluminium-Rahmen mit phenolharzbeschichtetem Sperrholzbelag (BFU 100).

Weitere Informationen:
Länge:
2,85 m
Gewicht:
20,0 kg
Breite:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, Belagbrücke, Fahrgerüstplattform, Plattform Fahrgerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Belegbrücke, Gerüste, Layher, Zubehör, Gerüst
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 139,61*
€ 169,32*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,63*
€ 240,30*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 202,73*
€ 242,11*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,13*
€ 258,55*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,03*
€ 259,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,09*
€ 285,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,73*
€ 241,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 26,33*
Ähnlich
Layher
1242180
ab € 120,29*
Ähnlich
Layher
1209180
ab € 29,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.