| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830609474 Herst.-Nr.: KR-F 50 H/GG 850 Kg EAN/GTIN: 4053569867207 |
| |
|
| | |
| Werkstattkran KR-F 50 H, handverfahrbar • Robuste Stahlkonstruktion, lackiert in RAL 5002 ultramarinblau, Ausleger feuerverzinkt • Freitragend und auf engstem Raum mit Lenk- und Zugdeichsel handverfahrbar • Kompaktbauweise mit aufgebautem Ballast-Gegengewichtsbehälter und Abdeckhaube (Gegengewicht als Zubehör erhältlich) • Teleskopierbarer Ausleger (6-fach ausziehbar) • Steckbolzen und Federstecker als Sicherung • Drehbarer Wirbellasthaken nach DIN EN 15401 • Hubzylinder mit hartverchromter Kolbenstange • Hydraulikpumpe mit Handhebel und fein regulierbarem Ablassventil • Ideales Rangieren und Handling über Verzahnungsanschlag • Mit eingebauten Polyamid-Schwerlastrollen Ø 200 mm, kugelgelagert, fest eingebauter Fußschutz, mit integrierter Fußbremse • Niedrigste Hakeneinstellung, Kranarm eingeschoben: 850 mm, Kranarm ausgezogen: 280 mm Ausladung mm 830, 980, 1130, 1280, 1430, 1580, 1730 Traglast kg 500, 435, 370, 330, 300, 275, 250 Ballast-Gegengewicht: Anlieferung auf gesonderter Palette. Tragfähigkeitsdaten Modell KR-F 50 H Ausladung mm Traglast kg 830 500 980 435 1130 370 1280 330 1430 300 1580 275 1730 250 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Made in Germany: | ja | Ausführung: | mit Ballast-Gegengewicht 850 kg | Modell: | KR-F 50 H | Tragfähigkeit: | 500 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.611,03* | € 6.834,65* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.603,55* | € 6.834,66* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.614,32* | € 6.837,95* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.979,08* | € 7.550,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|