| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830608137 Herst.-Nr.: 4317784547338 EAN/GTIN: 4317784547338 |
| | |
|
| | |
| Universal-Kaltreiniger, geruchsneutral • Kaltentfetter und Kaltreiniger mit geprüftem Abwasserverhalten • Kaltreinigungs- und Entfettungsmittel auf Lösemittelbasis • Besitzt ein ausgezeichnetes Lösevermögen gegenüber natürlichen und synthetischen Ölen und Fetten • Löst Teer, Wachse, Natur- und Kunstharze • Löst ausgehärtete Anstrichstoffe, die meisten Kunststoffe und Gummi nicht an • Gegenüber Metallen verhält sich der Kaltreiniger neutral • HKW und aromatenfrei - mildriechend • Für Entfettungsarbeiten aller Art geeignet • Kann besonders gut zur Reinigung lackierter oder grundierter Teile empfohlen werden • Kann auch für die Reinigung stark verschmutzter Teile (Reparaturteile) verwendet werden • Kann für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten verwendet werden • Der Einsatz empfiehlt sich besonders dort, wo aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigen Flammpunkt nicht eingesetzt werden sollten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,37 kg | Inhalt: | 5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784547338 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kanister |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger e-coll 5l, industriereiniger, industriereiniger 5 l, Wartungsprodukt, Reinigungsmittel, Universal-Kaltreiniger, Instandhaltungs-Produkt, E-Coll-Universal-Kaltreiniger, 7830608137, 30608137 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,98* | € 42,28* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,15* | € 42,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,98* | € 43,24* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,26* | € 47,18* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 35,15* | € 48,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Milliliter (ab € 0,00703* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|