| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1179676 Herst.-Nr.: 4317784547338 EAN/GTIN: 4317784547338 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4270602990, Kaltreiniger, HKW- und aromatenfrei, geruchsneutral , Auf Lösemittelbasis , Verhält sich neutral gegenüber Metall , Löst ausgehärtete Anstrichstoffe, die meisten Kunststoffe und greift Gummi nicht an , Zum Reinigen und Entfetten , Löst Teer, Wachs, Natur- und Kunstharz , Ideal für Bereiche, in denen aus Sicherheitsgründen physiologisch bedenkliche Lösungsmittel oder solche mit einem niedrigenFlammpunkt nicht eingesetzt werden sollten Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen., Fabrikat: E-COLL Weitere Informationen: | | Ausführung: | 5-l-Kanister | Markenname: | E-COLL | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Herstellerartikelnummer: | 4317784547338 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, kaltreiniger e-coll 5l, industriereiniger, industriereiniger 5 l, Wartungsprodukt, KALTREINIGER, 4317784547338, 1486612 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,14* | € 42,37* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 31,93* | € 42,40* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,77* | € 43,35* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 32,10* | € 47,34* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,34* | € 47,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5.000 Milliliter (ab € 0,00639* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|