| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830606917 Herst.-Nr.: 4317784179621 EAN/GTIN: 4317784179621 |
| | |
|
| | |
| Holzgleitmittel • Bildet einen ultrafeinen Gleitfilm mit starker Kriechfähigkeit • Behindert nicht die Nachbearbeitung und Lackierung von Holzwerkstoffen • Neutralisiert Harz • Verhindert Korrosion auf blanken Maschinenteilen, verdrängt Feuchtigkeit • Verhindert Verkleben und Verschmieren von Holzspänen • Silikonfrei • Zur Schmierung und als Korrosionsschutz für Holzbearbeitungsmaschinen • Reinigt Anschläge, Spindeln, Handräder, Haltebacken, Gestänge usw. • Auch auf Aluminium anwendbar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +150 °C Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 4,52 kg | Inhalt: | 5 l | Herstellerartikelnummer: | 4317784179621 | Herstellername: | Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH | Gebinde: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupfer-Kontaktfett, Coll, Kettenhaftspray, und, E-COLL, Fette, Schmiermittel, Holtgleitmittel, Keramikpastenspray, Wartungsprodukt, Kugellagerfett, Gleitmittel, E-Coll-Holzgleitmittel, Instandhaltungs-Produkt, 7830606917, 30606917 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 28,32* | € 36,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 28,40* | € 36,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,89* | € 37,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,58* | € 37,87* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,90* | € 130,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|