Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierheber 10,0 t normale Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierheber 10,0 t normale Ausführung
Rangierheber 10,0 t normale Ausführung
Rangierheber 10,0 t normale Ausführung
Rangierheber 10,0 t normale Ausführung
Rangierheber 10,0 t normale Ausführung
Artikel-Nr.:
     214B-7830604774
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     10T-C
EAN/GTIN:
     4332163300489
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber compac
Rangier- und Hochheber, hydraulisch • Sicherheitsventil: Schutz vor Überlastungen • Fußpedal für Schnellhub • Vorräder: schwenkbar, für einen leichten und problemlosen Transport • Zusätzliche Transporträder für Rangierheber ab 5 t, Hochheber ab 3 t auf Anfrage lieferbar! Hinweis: Entspricht: den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
136 kg
Herstellerartikelnummer:
10T-C
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Ausführung:
normal
Druck:
10,0 t
A:
165 mm
B:
580 mm
C:
1410 mm
D:
225 mm
E:
435 mm
F:
1045 mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, Hydraulik-Heber, Hydraulischer, Hochheber, Hydraulik-Wagenheber, Wagenheber, Hydraulisches, Hebegerät, 7830604774, 30604774
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 932,18*
€ 998,03*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 928,46*
€ 998,24*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 930,56*
€ 998,24*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,40*
€ 1.039,74*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.091,58*
€ 1.219,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.219,29*
€ 1.450,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.205,10*
€ 1.434,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,46*
€ 1.366,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,09*
€ 1.344,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.106,18*
€ 1.316,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,58*
€ 1.298,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.