Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierheber 10,0 t flacher Rahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierheber 10,0 t flacher Rahmen
Rangierheber 10,0 t flacher Rahmen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777192
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     10T-C
EAN/GTIN:
     4332163300489
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber compac
Hydraulischer Rangier- und Hochheber 1,5–20 t

Vermeidet Überlastung
Integriertes Sicherheitsventil.
Effizientes Arbeiten
Fußpedal für Schnellhub serienmäßig.
Problemloser Transport
Schwenkbare Vorderräder.
Optionales Zubehör
Bei Rangierheber ab 5 t und Hochheber ab 3 t empfehlen wir zusätzlich Transporträder.
Geprüfte Sicherheit
Gemäß Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76024, Ausgabe 1.1995.

Weitere Informationen:
Druck:
10 t
Ausführung:
normal
A:
165 mm
B:
580 mm
C:
1410 mm
D:
225 mm
E:
435 mm
F:
1045 mm
Gewicht:
106 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, 30604774
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 932,23*
€ 995,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,39*
€ 995,05*
Lager 6C8MS
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 953,07*
€ 1.024,35*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,57*
€ 1.037,12*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 976,95*
€ 1.041,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,35*
€ 1.218,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,28*
€ 1.210,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 991,45*
€ 1.179,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,45*
€ 1.158,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,07*
€ 1.134,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.