Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierheber 5,0 t normale Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierheber 5,0 t normale Ausführung
Rangierheber 5,0 t normale Ausführung
Rangierheber 5,0 t normale Ausführung
Rangierheber 5,0 t normale Ausführung
Rangierheber 5,0 t normale Ausführung
Artikel-Nr.:
     214B-7830604770
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     5,0T-C
EAN/GTIN:
     4332163300465
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber compac
Rangier- und Hochheber, hydraulisch • Sicherheitsventil: Schutz vor Überlastungen • Fußpedal für Schnellhub • Vorräder: schwenkbar, für einen leichten und problemlosen Transport • Zusätzliche Transporträder für Rangierheber ab 5 t, Hochheber ab 3 t auf Anfrage lieferbar! Hinweis: Entspricht: den Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76 024, Ausgabe 1.1995.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
71 kg
Herstellerartikelnummer:
5,0T-C
Herstellername:
COMPAC GmbH Hydraulik-Vertrieb
Ausführung:
normal
Druck:
5,0 t
A:
145 mm
B:
560 mm
C:
1270 mm
D:
200 mm
E:
465 mm
F:
1045 mm
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, Hydraulik-Heber, Hydraulischer, Hochheber, Hydraulik-Wagenheber, Wagenheber, Hydraulisches, Hebegerät, 7830604770, 30604770
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,14*
€ 665,21*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 604,28*
€ 665,22*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,90*
€ 666,07*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,43*
€ 683,98*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 679,66*
€ 775,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 775,34*
€ 922,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,46*
€ 900,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,25*
€ 860,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,11*
€ 845,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 695,16*
€ 827,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,66*
€ 808,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.