Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierheber 5,0 t normale Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rangierheber 5,0 t normale Ausführung
Rangierheber 5,0 t normale Ausführung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-777190
Hersteller:
     Compac Hydraulik-Vertrieb
Herst.-Nr.:
     5,0T-C
EAN/GTIN:
     4332163300465
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber compac
Hydraulischer Rangier- und Hochheber 1,5–20 t

Vermeidet Überlastung
Integriertes Sicherheitsventil.
Effizientes Arbeiten
Fußpedal für Schnellhub serienmäßig.
Problemloser Transport
Schwenkbare Vorderräder.
Optionales Zubehör
Bei Rangierheber ab 5 t und Hochheber ab 3 t empfehlen wir zusätzlich Transporträder.
Geprüfte Sicherheit
Gemäß Grundsätzen für die Prüfung der Arbeitssicherheit von Winden-, Hub- und Zuggeräten VBG 8 und DIN 76024, Ausgabe 1.1995.

Weitere Informationen:
Druck:
5 t
Ausführung:
normal
A:
145 mm
B:
560 mm
C:
1270 mm
D:
200 mm
E:
465 mm
F:
1045 mm
Gewicht:
71 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: rangier hydraulikheber, 30604770
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,52*
€ 672,78*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 600,93*
€ 672,79*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,35*
€ 673,85*
Lager 6C8MS
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 617,61*
€ 691,80*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,18*
€ 700,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,80*
€ 823,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,42*
€ 807,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,88*
€ 778,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,26*
€ 761,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,61*
€ 734,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.