| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830604116 Herst.-Nr.: FSP-K1-36H EAN/GTIN: 4332163332107 |
| |
|
| | |
| Spannenklauengreifer für 120-l-Kunststoff-Fässer • Lackierte Oberfläche in RAL 5002 ultramarinblau • Stehende Aufnahme • Manuelle Bedienung • Der Greifer wird im gespreiztem Zustand über dem stehenden Fass abgelegt, sobald der Hub eingeleitet wird, umschließen die Greiferschalen automatisch den Fassmantel Hinweis: Für die Aufnahme von Standard-Kunststoff-Deckelfässern (120-Liter-Kunststoff-Fässern), mit einem Mantel von Ø 492 mm. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 15 kg | Made in Germany: | ja | Tragkraft: | 360 kg | Aufnahme-Ø: | 395 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spannklauengreifer, Fass-spannklauengreifer, Fass-Bandgegengreifer, Fass-Zubehör, Fass-Transportmittel, Fassgreifer, Fasshandling, Fass-Hebemittel, Scherengreifer, 7830604116, 30604116 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,33* | € 551,95* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 482,19* | € 551,97* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 486,35* | € 554,57* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,62* | € 607,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|