| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830603491 Herst.-Nr.: 82028 EAN/GTIN: 3600230820286 |
| |
|
| | |
| Krantraverse PEF mit fester Anbringung • Epoxydharz-wärmebeschichtet • Ideal für den Einsatz von unsymmetrischen Lasten • Mit fester Anbringung • Zuverlässiger Transport von Lasten mit mehreren Anschlagpunkten • Anschlagmittel für lange, sperrige und schwere Lasten • 3-fache Sicherheit nach EN 13155.2003, ohne tragende Schweißnähte Hinweis: Traverse wird ohne Öse und Haken geliefert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Frankreich | Typ: | 1-3000 | Herstellerartikelnummer: | 82028 | Herstellername: | Tractel Greifzug GmbH | Breite: | 3000 mm | Tragfähigkeit: | 1000 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: krantraverse, Seilzugtraverse, Anschlagmittel, Lastaufhebemittel, Traverse, 7830603491, 30603491 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 629,76* | € 704,64* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 626,44* | € 704,65* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 628,60* | € 704,65* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 681,73* | € 793,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|