Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern Güteklasse 8, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern Güteklasse 8, M12
Ringmuttern Güteklasse 8, M12
Ringmuttern Güteklasse 8, M12
Artikel-Nr.:
     214B-7830602181
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     RMH12
EAN/GTIN:
     8013429802041
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Ringmuttern GK 8 • Ringmuttern aus hochfestem Metall, rot lackiert • Geprüfte Sicherheit: Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Tragfähigkeit:
1600 kg
Maß A:
35 mm
DxL:
M12 mm
Maß E:
14 mm
Maß H:
62 mm
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Ringmutter, Verbindungsglied, Kette, 7830602181, 30602181
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,25*
€ 10,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 7,31*
€ 10,14*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,34*
€ 10,15*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,09*
€ 11,24*
Lager 214
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,21*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.