Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmuttern Güteklasse 8, M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringmuttern Güteklasse 8, M12
Ringmuttern Güteklasse 8, M12
Ringmuttern Güteklasse 8, M12
Artikel-Nr.:
     302blb-5833388
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     RMH12
EAN/GTIN:
     8013429802041
Suchbegriffe:
Ringmutter (ohne Norm)
ringmutter (ohne norm)
Ringmuttern GK 8 • Ringmuttern aus hochfestem Metall, rot lackiert • Geprüfte Sicherheit: Sicherheitsfaktor 4, Güteklasse 8
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
810
Tragfähigkeit:
1600 kg
Maß B:
63 mm
Maß A:
35 mm
DxL:
M12 mm
Maß E:
14 mm
Maß H:
62 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Kran-Zubehör, Ketten-Zubehör, Kettenanschlag, Ringmutter, Verbindungsglied, Kette, 9900062602, 00062602
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 10,00*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 7,29*
€ 10,09*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,10*
5 Tage
18
2
€ 4,90*
ab € 8,57*
€ 11,56*
Lager 302
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 8,75*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.