| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830505560 Herst.-Nr.: B03063122261 EAN/GTIN: 4053569843935 |
| |
|
| | |
| Funk- und Quarzuhr für den Innenbereich • Weißes ABS-Kunststoffgehäuse mit Acryglasabdeckung • Weißes Ziffernblatt • 1-seitig, rund • Wandbefestigung • Metallzeiger schwarz, Sekundenzeiger rot • Betrieb: mit 1,5 V Mignon-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Schweiz | Gewicht: | 1,5 kg | Herstellerartikelnummer: | B03063122261 | Herstellername: | Bürk Mobatime GmbH | Ausführung: | Funkuhr, arabische Zahlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wanduhr analog rund, wand-uhren pendel, wand uhr, Quarz-Uhren, Funk-Uhr, Uhren, Funk-Wanduhr, Funkuhren, Uhr, Zeitmesser, Wanduhren, 7830505560, 30505560 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 97,68* | € 120,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 99,44* | € 122,82* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,91* | € 122,82* | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 98,30* | € 124,98* | | | | Lager 214 | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,94* | € 132,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|