| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830441177 Herst.-Nr.: 17226 EAN/GTIN: 4030198172261 |
| |
|
| | |
| Ersatzakku für Akku-Umreifungswerkzeug BXT3 Hinweis: Der Bosch Li-Ion-Akku ist passend für das Akku-Umreifungsgerät BXT 3. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Italien | Ausführung: | für Typ BXT3-19 | Akkutyp: | Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für bosch, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Umreifungsband-Spanner, Akku-Umreifungsgerät, Ersatzakku, Akku, Verpackungsband-Spanner, PP-Band, Spanngerät, Kunststoffband-Spanngerät, 7830441177, 30441177 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,49* | € 216,29* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 177,34* | € 216,30* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,50* | € 217,37* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 182,11* | € 222,75* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,41* | € 244,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|