Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nopi Malerkrepp Nr.55510 50m x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nopi Malerkrepp Nr.55510 50m x 19mm
Nopi Malerkrepp Nr.55510 50m x 19mm
Nopi Malerkrepp Nr.55510 50m x 19mm
Artikel-Nr.:
     214B-7830414932
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448806413
EAN/GTIN:
     4042448806413
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
NOPI®-Malerkrepp • Schmiegsames, schwach gekrepptem Abdeckband • Gut haftende Kautschuk-Klebemasse • Temperaturbeständigkeit: bis 60 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
0,08 kg
Stärke:
0,18 mm
Herstellerartikelnummer:
55510-00003-00
Herstellername:
tesa SE
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 19 mm, abdeckband tesa, abdeckband, Tesa®-Film, Klebeband, Krepppapier, Tesa®-Abroller, Abroller, Handabroller, Klebeband-Abroller, Klebebänder, für, Technisches, 7830414932, 30414932
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
432
16
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 1,71*
1 Tag
688
16
€ 7,90*
ab € 1,36*
€ 1,73*
Lager 214
435
16
€ 4,30*
ab € 1,41*
€ 1,85*
1 Tag
432
32
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 1,87*
16
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Maul
2339290
ab € 1,66*
Sonstiges
Soennecken
1563
ab € 0,37*
Sonstiges
tesa
55511-00000
ab € 2,11*
Sonstiges
tesa
55513-00001
ab € 3,44*
Sonstiges
Soennecken
3107
ab € 0,26*
Sonstiges
Soennecken
3376
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.