Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI Malerkrepp 55513-00001 50mmx50m beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/609/a007609g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/609/a007609g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164032500
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55513-00001
EAN/GTIN:
     4042448806437
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
NOPI® Kreppband Innenbereich 50 mm x 50 m (B x L) Naturkautschuk beige
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abkleben gerader Kanten, markieren
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
140
wieder ablösbar:
Nein
max. Ablösezeitraum:
3
Temperaturbereich:
bis +60
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
708
6
€ 6,90*
ab € 3,44*
€ 4,40*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 3,47*
€ 4,45*
2 Tage
546
6
€ 7,90*
ab € 3,58*
€ 4,56*
2 Tage
708
12
Frei Haus
ab € 3,57*
€ 4,86*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,68*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04323-00044-00
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.