Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit
Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit
Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit
Artikel-Nr.:
     214B-7830414626
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4030198305102
EAN/GTIN:
     4030198305102
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Kraftband-Set, 13 und 16 mm Lieferung: Metallschnallen: 13 mm (100 Stück) oder 16 mm (80 Stück). Polyester-Kraftband: 13 mm (250 m) oder 16 mm (200 m). Hinweis: Praktisches und einfaches Umreifungskit für den gelegentlichen Bedarf.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Kroatien
Gewicht:
2,56 kg
Ausführung:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Kraftband-Umreifungs-Set, Kraftbänder, Polyester-Kraftbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Umreifungs-Set, und, Zubehör, Abroller, Kraftband, Metallschnallen, Umreifungsbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme, Umreifungsgeräte, Verpackungsband, für, Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set, 7830414626, 30414626
Angebote (25)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 26,14*
€ 33,29*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,19*
€ 38,24*
2 Tage
35
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,39*
€ 38,59*
9 Tage
30
pro Stück
€ 4,79*
ab € 30,28*
€ 38,59*
Lager 214
33
pro Stück
€ 4,30*
ab € 32,14*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,12856* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 41,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,17*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17040
ab € 90,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.