Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit
Kraftband-System 13 mm Strapping-Kit
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4030198305102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030198305102
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Polyester-Kraftband-Umreifungs-Set, 13 und 16 mm

• Praktisches und einfaches Umreifungskit für den gelegentlichen Bedarf • 1 Stück Kraftband-Spanner, 13–19 mm • Metallschnallen 13 mm (100 Stück) oder 16 mm (80 Stück) • Polyester-Kraftband 13 mm (250 m) oder 16 mm (200 m)

Weitere Informationen:
Ausführung:
Kraftband und Metallschnallen 13 mm
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, Automatenband, Umreifungsband, kunststoffumreifungsband automatenband 13 mm, kunststoff umreifungsband, umreifungsbänder pet umreifungsband, Umreifungsbänder, und, für, Abroller, Polyester-Kraftband-Umreifungen, Kraftband, Polyester-Kraftbänder, Zubehör, Umreifungsgeräte, Kraftbänder, Polyester-Kraftband-Umreifungssysteme
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 33,12*
5 Tage
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,08*
€ 36,80*
9 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,02*
€ 38,05*
Lager 7
26
pro Stück
€ 4,79*
ab € 30,33*
€ 38,40*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,24*
€ 39,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
1 Stück enthält 250 Meter (ab € 0,12132* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
19173
ab € 41,78*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17810
ab € 18,10*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17040
ab € 88,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.