Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 2m B 600mm Kunstst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 2m B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 2m B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 2m B 600mm Kunstst
Leichtrollenbahn Teil.75 Gerade 2m B 600mm Kunstst
Artikel-Nr.:
     214B-7830208443
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     05603
EAN/GTIN:
     4030127104752
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Leichtrollenbahn, Kunststoffrollen, gerade, 2 m • Neigung: ca. 2–5 %, je nach Gewicht und Beschaffenheit des Fördergutes • Rahmengerüst: U-Profil 20/60/20 mm, verzinkt • Quertraversen: eingeschraubt • Tragrollen aus Kunststoffrohr, blau, Ø 50 x 2,8 mm Hinweis: Andere Bahnbreiten und Teilungen sowie Rollenbahnen mit höheren Tragfähigkeiten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
30 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
5603
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Gesamtbreite:
640 mm
Bahnbreite:
600 mm
Teilung:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrollenbahn, rollenbahn kunststoff 2 m, rollenbahn, gura rollenbahn, Förderbandrollen, Leicht-Rollenbahnen, Tragrollen, Röllchenbahnen, Förderelemente, Rollschienen, Leichtrollenbahn, 7830208443, 30208443
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,48*
€ 378,82*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,11*
€ 401,18*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,40*
€ 422,65*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,65*
€ 502,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,57*
€ 495,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,09*
€ 467,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,45*
€ 453,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 373,22*
€ 444,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,40*
€ 418,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GURA Intralogistik
03211
ab € 69,12*
Zubehör
GURA Intralogistik
03224
ab € 85,07*
Zubehör
GURA Intralogistik
03230
ab € 91,39*
Zubehör
GURA Intralogistik
03236
ab € 94,05*
Zubehör
GURA Intralogistik
03245
ab € 103,66*
Zubehör
GURA Intralogistik
05593
ab € 49,04*
Zubehör
GURA Intralogistik
05595
ab € 57,72*
Zubehör
GURA Intralogistik
05596
ab € 62,98*
Zubehör
GURA Intralogistik
05594
ab € 53,64*
Zubehör
GURA Intralogistik
09116
ab € 68,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.