Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelständer Breite 600 Höhe 540-800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelständer Breite 600 Höhe 540-800
Doppelständer Breite 600 Höhe 540-800
Doppelständer Breite 600 Höhe 540-800
Artikel-Nr.:
     214B-7830208312
Hersteller:
     GURA Intralogistik
Herst.-Nr.:
     03230
EAN/GTIN:
     4030127104240
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Doppelständer Drehgelenk • Oberfläche: verzinkt • Höhenverstellbar in mm = ca. Gesamtbahnhöhe Hinweis: Für Rollenbahn.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
3230
Herstellername:
GURA Intralogistik GmbH
Bahnbreite:
600 mm
Höhenverstellbar von bis:
540–800 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, stütze rollenbahn bahnbreite 600, doppelständer für rollenbahn, Rollbahn-Zubehör, Ständer, Doppelständer, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Dreibeinständer, 7830208312, 30208312
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,55*
€ 119,18*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,31*
€ 119,22*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,05*
€ 124,81*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,22*
€ 141,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,77*
€ 129,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.