Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock 135mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock 135mm FORMAT
Parallelschraubstock 135mm FORMAT
Parallelschraubstock 135mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3050150135
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784135078
EAN/GTIN:
     4317784135078
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock format
Parallelschraubstock Ausführung: Im Gesenk stahlgeschmiedet, Backen und Amboss induktiv gehärtet (52–58 HRC), Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten geeignet. Nach vorne öffnend, exaktes Spannen durch nachstellbare Führung, die Führungsschiene ist durch Abstreifer vor Verschmutzung geschützt. Mit Halterung zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken.
Weitere Informationen:
Backenbreite:
135 mm
Gewicht:
14 kg
Spannweite/-tiefe:
170/88 mm
Lochabstand/-Ø:
120/16 mm
Ambossfläche:
56 x 75 mm
Marke:
FORMAT
Ursprungsland:
Türkei
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, Sinusspanner, Werkzeug, Parallelschraubstöcke, Parallelspanner, FORMAT, Werkzeugmaschine, Schraubstock, Spannwerkzeug, Präzisionsspanner, Handwerkzeug, Spanner, 3050150135, 50150135
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 4,90*
ab € 117,52*
€ 144,95*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,86*
€ 151,17*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 122,65*
€ 151,42*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 119,23*
€ 152,67*
Lager 214
46
Frei Haus
ab € 122,80*
€ 154,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,31*
€ 183,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,70*
€ 154,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784348362
ab € 30,78*
Zubehör
Format
4317784348546
ab € 27,95*
Zubehör
Format
4317784348584
ab € 22,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.